text.skipToContent text.skipToNavigation

Lencsefejű, kereszthornyos csavar, Pozidriv DIN 966 A-Z Acél Horganyzott 4.8 M4X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Acél
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Osztály 4.8
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 1.99
Árucikk kód 7318155890

Méretek

d-D M4
Menethossz (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 20
Kereszthornyok száma 2
P 0.7

Szabványok

NF ≈E25-120
ISO ≈7047
DIN 966

Cikkszámok

Cikkszám 24692.040.020
EAN 8715492643919
UBB 950353963651
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.