Anyamenetmetsző csavarok
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
Csavarok
Anyamenetmetsző csavarok
26700
26700.029.019
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
Lencsefejű, kereszthornyos, lemezcsavar, Phillips DIN 7983 C-H Acél Horganyzott ST2,9X19MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.9 mm
Hossz
19 mm
Behajtási tulajdonságok
Phillips
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
19
Kereszthornyok száma
1
P
1.1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7983 CH
NF
E25-657
ISO
7051 CH
Cikkszámok
Cikkszám
26700.029.019
EAN
8715492946324
UBB
950352123562
UNSPSC
31161507