text.skipToContent text.skipToNavigation

lemezcsavar, peremes fejű, lapos véggel, PZ kulcsnyílással BS 4174 Acél Horganyzott fekete passzivált ST4,2X13MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Flange head
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4.2 mm
Hossz 13 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Flange head
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott fekete passzivált
Menetek Önmetsző menet

Méretek

d1 (max.) 9.75
D (mm) 4.2
k (max.) 2.36
L (mm) 13
Sz. Pozidriv (Z) 2

Szabványok

BS 4174

Cikkszámok

Cikkszám 26874.042.013
EAN 8712423030503
UBB 500656757662
UNSPSC 31161507

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.