text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight NOVA 42 W 600–6000 lm 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² Li-ion 5200 mAh SCANGRIP


Cikkszám 5D333681
Szélesség 267
Lámpatartó Egyik sem
Vezetők keresztmetszete (mm²) 0.75
Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Egyéb
Aljzatkivezetéssel Nem
Színvisszaadási index CRI 80-89
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 267
Lámpatartó Egyik sem
Vezetők keresztmetszete (mm²) 0.75
Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Egyéb
Aljzatkivezetéssel Nem
Színvisszaadási index CRI 80-89
Anyagház Alumínium
Lámpa típusa LED nem cserélhető
A csatlakozókábel hossza (m) 5
Ütésállóság IK07
Névleges feszültség (V) 100 - 240
Védettségi fok (IP) IP67
Védőburkolattal Nem
Fényforrással Igen
Állványtartóval Nem
Színhőmérséklet (K) 6000 - 6000
Maximális rendszerteljesítmény (W) 42
A fény színe Egyéb
Fényáram (lm) 600 - 6000
Védelmi fokozat (NEMA) Egyéb
Alkalmas kisfeszültségű kábelrendszerhez Igen
Anyag védőburkolat Egyéb
Kerekekkel Nem
Márka ScanGrip
Model NOVA rechargeable

Cikkszámok

Cikkszám 5D333681
EAN 5708997354438
UBB 500582397294
UNSPSC 32111503
Gyártó cikksz 03.5443
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.