text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight NOVA 12K 86 W 1200–12000 lm 5 m H05RN-F 3 x 1 mm² IP67 SCANGRIP


Cikkszám 6R695534
Szélesség 302
Lámpatartó Egyik sem
Vezetők keresztmetszete (mm²) 1
Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Egyéb
Aljzatkivezetéssel Nem
Színvisszaadási index CRI 80-89
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 302
Lámpatartó Egyik sem
Vezetők keresztmetszete (mm²) 1
Csatlakozás típusa Egyéb
Ház színe Egyéb
Aljzatkivezetéssel Nem
Színvisszaadási index CRI 80-89
Alkalmas falra szereléshez Nem
Alkalmas függesztett beépítésre Nem
Anyagház Alumínium
Lámpa típusa LED nem cserélhető
A csatlakozókábel hossza (m) 5
Ütésállóság IK07
Névleges feszültség (V) 100 - 240
Integrált vészhelyzeti tápegység Igen
Védettségi fok (IP) IP67
Védőburkolattal Nem
Fényforrással Igen
Állványtartóval Nem
Beépített beépítésre alkalmas Igen
Felületi szerelésre alkalmas Nem
Színhőmérséklet (K) 6000 - 6000
Maximális rendszerteljesítmény (W) 86
A fény színe Egyéb
Alkalmas keresztirányú szereléshez Nem
Alkalmas talapzatra/padlóra szereléshez Nem
Alkalmas fénysínes szereléshez Nem
Alkalmas bilincses rögzítéshez Nem
Fényáram (lm) 1200 - 12000
Védelmi fokozat (NEMA) Egyéb
Dimmelő potenciométer (integrált) Igen
A gyártó saját rendszerű fényerőszabályozó rendszere Igen
Alkalmas kisfeszültségű kábelrendszerhez Igen
Anyag védőburkolat Egyéb
Alkalmas mennyezetre szerelésre Nem
Kerekekkel Nem
Márka ScanGrip
Model NOVA cable

Cikkszámok

Cikkszám 6R695534
EAN 5708997354445
UBB 500582903422
UNSPSC 32111503
Gyártó cikksz 03.5444
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.