Zseblámpák
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
Világítás
Zseblámpák
7K069125
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
LED spotlight 50 W 800-4500 lm Li-ion 5200 mAh 14.8 V IP54 PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7K069125
Szín
Fehér
Ház színe
Egyéb
Feszültség típus
DC
Távirányítóval
Nem
Hosszúság
308
Távműködtetés lehetséges
Nem
Névleges feszültség (V)
14.8 - 14.8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fehér
Ház színe
Egyéb
Feszültség típus
DC
Távirányítóval
Nem
Hosszúság
308
Távműködtetés lehetséges
Nem
Névleges feszültség (V)
14.8 - 14.8
Védettségi fok (IP)
IP54
A fény színe az EN 12464-1 szabvány szerint
Nappali fehér >5300 K
Üveg/borítás típusa
Egyik sem
Névleges áram (A)
600 - 600
Színhőmérséklet (K)
6000 - 6000
IFTTT-támogatás elérhető
Nem
Lámpa teljesítménye (W)
50 - 50
Fényáram (lm)
800 - 4500
Izzólámpa
Nem
Sugárzási szög (°)
90 - 180
Kompatibilis az Apple HomeKit-tel
Nem
Kompatibilis a Google Asszisztenssel
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7K069125
EAN
4015448782742
UBB
500583143572
UNSPSC
32111503
Gyártó cikksz
4000873354