Lighting
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Áramforrások
Világítás
9V326097
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
LED spotlight 50 W 3660 lm 5 m H07RN-F 3x1 mm² IP65 PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9V326097
Szín
Fehér
Ház színe
Egyéb
Feszültség típus
AC
Távirányítóval
Nem
Hosszúság (mm)
300
Távműködtetés lehetséges
Nem
Névleges feszültség (V)
230 - 230
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fehér
Ház színe
Egyéb
Feszültség típus
AC
Távirányítóval
Nem
Hosszúság (mm)
300
Távműködtetés lehetséges
Nem
Névleges feszültség (V)
230 - 230
Védettségi fok (IP)
IP65
A fény színe az EN 12464-1 szabvány szerint
Nappali fehér >5300 K
Üveg/borítás típusa
Egyéb
Átlagos névleges élettartam (h)
1000
Színhőmérséklet (K)
6500 - 6500
Súlyozott energiafogyasztás 1000 órában (kWh)
50
IFTTT-támogatás elérhető
Nem
Lámpa teljesítménye (W)
50 - 50
Fényáram (lm)
3660 - 3660
Izzólámpa
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKit-tel
Nem
Kompatibilis a Google Asszisztenssel
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával
Nem
Márka
Promat
Árucikk kód
94054010
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9V326097
EAN
4015448747710
UBB
500583977904
UNSPSC
32111503
Gyártó cikksz
4000873344