Zseblámpák
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
Világítás
Zseblámpák
8Y619745
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
LED spotlight 30 W 2200 lm 2 m H05RN-F 3x1 mm² IP65 PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8Y619745
Szín
Fehér
Ház színe
Fekete
Feszültség típus
AC
Távirányítóval
Nem
Hosszúság
180
Távműködtetés lehetséges
Nem
Névleges feszültség (V)
240 - 240
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Fehér
Ház színe
Fekete
Feszültség típus
AC
Távirányítóval
Nem
Hosszúság
180
Távműködtetés lehetséges
Nem
Névleges feszültség (V)
240 - 240
Védettségi fok (IP)
IP65
A fény színe az EN 12464-1 szabvány szerint
Nappali fehér >5300 K
Üveg/borítás típusa
Egyéb
Átlagos névleges élettartam (h)
1000
Színhőmérséklet (K)
6500 - 6500
Súlyozott energiafogyasztás 1000 órában (kWh)
30
IFTTT-támogatás elérhető
Nem
Lámpa teljesítménye (W)
30 - 30
Fényáram (lm)
2200 - 2200
Izzólámpa
Nem
Sugárzási szög (°)
120 - 120
Kompatibilis az Apple HomeKit-tel
Nem
Kompatibilis a Google Asszisztenssel
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8Y619745
EAN
4015448747673
UNSPSC
32111503
Gyártó cikksz
4000873340