text.skipToContent text.skipToNavigation

LED rechargeable torch STICK LITE S 3.7 V 1200 mAh Li-ion 50-150 lm SCANGRIP LITE


Referência 2V773115
Szélesség 13
Kialakítás Egyéb
Csatlakozókábellel és dugóval Nem
Feszültség típus AC DC
Színvisszaadási index CRI 80-89
Kapcsolóval Nem
CEE-dugóval Nem
Embalado por 1

Especificações

Szélesség 13
Kialakítás Egyéb
Csatlakozókábellel és dugóval Nem
Feszültség típus AC DC
Színvisszaadási index CRI 80-89
Kapcsolóval Nem
CEE-dugóval Nem
Újratölthető Igen
Hosszúság (mm) 34
Magasság/mélység (mm) 150
Lámpa típusa LED nem cserélhető
Védettségi fok (IP) IP20
Védőburkolattal Nem
Fényforrással Igen
Akkumulátor típusa Egyéb
Színhőmérséklet (K) 6500 - 6500
Maximális rendszerteljesítmény (W) 1.5
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm) 380
A fény színe Egyéb
Márka Scangrip lite

Números do artigo

Referência 2V773115
EAN 5708997356654
UBB 500581621868
UNSPSC 32111503
Artigo do fabricante nr 03.5665
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.