text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

LED rechargeable torch 3.7 V 1200 mAh ABS housing Li-ion 60-250 lm PROMAT


Cod Articol 8P581130
Lățime 55
Cu cablu de conectare și fișă Da
Tipul de tensiune DC
Potrivit pentru puterea lămpii (W) 1 - 1
Cu întrerupător Da
Cu fișă CEE Nu
Lungime (mm) 250
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 55
Cu cablu de conectare și fișă Da
Tipul de tensiune DC
Potrivit pentru puterea lămpii (W) 1 - 1
Cu întrerupător Da
Cu fișă CEE Nu
Lungime (mm) 250
Înălțime/profunditate (mm) 35
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V) 3.7 - 3.7
Cu capac de protecție Nu
Cu sursă de lumină Da
Puterea maximă a sistemului (W) 4
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 250
Marca Promat
Codul mărfurilor 85131000

Numerele articolelor

Cod Articol 8P581130
EAN 4015448747567
UBB 500583582308
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 4000877148
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.