text.skipToContent text.skipToNavigation

LED headlamp HF6R Work 2000 mAh 3.4 V LEDLENSER


ipari és kereskedelmi felhasználásra - 3 fényerősségfokozat - piros elülső fény - magas színvisszaadás közelről - fokozatmentesen állítható lámpafej - védőelemek az elülső üvegen - nagy teljesítményű újratölthető akkumulátor közepes fényerősséggel 8 órán át tartó működéssel - beépített újratölthető akkumulátor gyorsan és egyszerűen feltölthető a mágneses töltőrendszer segítségével - töltöttségi szintjelző - IP68 - szállítási zár és különböző lehetőségek a sisakok rögzítéséhez - fényfunkciók: Alacsony teljesítmény, közepes teljesítmény, teljesítmény, boost, piros fény. Színhőmérséklet: 4600 és 5400 K között. Kapcsoló: Többfunkciós kapcsoló. Színvisszaadási index (CRI): 80.

Cikkszám 1N697529
Márka Ledlenser
Árucikk kód 85131000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Márka Ledlenser
Árucikk kód 85131000

Leírás

ipari és kereskedelmi felhasználásra - 3 fényerősségfokozat - piros elülső fény - magas színvisszaadás közelről - fokozatmentesen állítható lámpafej - védőelemek az elülső üvegen - nagy teljesítményű újratölthető akkumulátor közepes fényerősséggel 8 órán át tartó működéssel - beépített újratölthető akkumulátor gyorsan és egyszerűen feltölthető a mágneses töltőrendszer segítségével - töltöttségi szintjelző - IP68 - szállítási zár és különböző lehetőségek a sisakok rögzítéséhez - fényfunkciók: Alacsony teljesítmény, közepes teljesítmény, teljesítmény, boost, piros fény. Színhőmérséklet: 4600 és 5400 K között. Kapcsoló: Többfunkciós kapcsoló. Színvisszaadási index (CRI): 80.

Cikkszámok

Cikkszám 1N697529
EAN 4058205031882
UBB 500729849462
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 502798
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.