Kerti felszerelés
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
Kerti gépek
Kerti felszerelés
8K734837
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
Lay-flat hose Admi®Flat internal dm 203 mm length 50 m blue roll ADMIRAL
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8K734837
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
3.5
A belső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Névleges átmérő
8 hüvelyk (200)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
10.5
Márka
Admiral
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
3.5
A belső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga
Polivinil-klorid (PVC)
Alkalmas élelmiszerekhez
Nem
Névleges átmérő
8 hüvelyk (200)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
10.5
Márka
Admiral
Type
602A-200-050
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8K734837
EAN
4006918312057
UBB
500583512016
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
4000353068