text.skipToContent text.skipToNavigation

Lay-flat hose Admi®Flat internal dm 152 mm length 50 m blue roll ADMIRAL


Cikkszám 9O133680
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 3.5
A belső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Alkalmas élelmiszerekhez Nem
Névleges átmérő 6 hüvelyk (150)
Minimális felszakítási nyomás (bar) 10.5
Márka Admiral
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 3.5
A belső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Alkalmas élelmiszerekhez Nem
Névleges átmérő 6 hüvelyk (150)
Minimális felszakítási nyomás (bar) 10.5
Márka Admiral
Árucikk kód 59090010
Type 602A-150-050

Cikkszámok

Cikkszám 9O133680
EAN 4006918310152
UBB 500583909774
UNSPSC 40142009
Gyártó cikksz 4000353067
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.