Mittering machine
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
Hatlapú termékek
Tolólap csavarok
08206
08206.080.030
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
Lapos süllyesztett fejű csavar, hosszú négyszög nyakkal és hatlapú csavaranyával DIN 605/555 Acél Horganyzott 4.6 M8X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.6
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
30 mm
Osztály
4.6
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
Méretek
b (min.)
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
L (mm)
30
m
6.5
P
1.25
fn (max.)
9.45
s
13
v (max.)
8.58
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
605/555
Cikkszámok
Cikkszám
08206.080.030
EAN
8715492553393
UBB
951351343284
UNSPSC
31161612