text.skipToContent text.skipToNavigation

Lapos süllyesztett fejű bütykös csavar, hatlapú csavaranyával DIN 604/555 Acél Felületkezeletlen 4.6 M10X70


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 4.6
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 70 mm
Osztály 4.6
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.

Méretek

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dk (max.) 19.65
g (max.) 3.2
k 5.5
L (mm) 70
m 8
P 1.5
s 17
α (min.) 90

Szabványok

DIN 604/555

Cikkszámok

Cikkszám 08070.100.070
EAN 8715492549365
UBB 950351586256
UNSPSC 31161612

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.