JJHJHHJ
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
Hatlapú termékek
Tolólap csavarok
08070
08070.100.035
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
Lapos süllyesztett fejű bütykös csavar, hatlapú csavaranyával DIN 604/555 Acél Felületkezeletlen 4.6 M10X35
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.6
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
35 mm
Osztály
4.6
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
19.65
g (max.)
3.2
k
5.5
L (mm)
35
m
8
P
1.5
s
17
α (min.)
90
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
604/555
Cikkszámok
Cikkszám
08070.100.035
EAN
8715492549297
UBB
951351331552
UNSPSC
31161612