text.skipToContent text.skipToNavigation

Lapos fejű belsőkulcsnyílású csavar ISO 14579 Rozsdamentes acél A2 70 M6X40


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 40 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 40
P 1
Kulcsnyílás 30

Szabványok

ISO 14579

Cikkszámok

Cikkszám 51052.060.040
EAN 8715494560160
UBB 500634403876
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.