text.skipToContent text.skipToNavigation

Lapos fejű belsőkulcsnyílású csavar ISO 14579 Rozsdamentes acél A2 70 M5X30


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 30 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 30
P 0.8
Kulcsnyílás 25

Szabványok

ISO 14579

Cikkszámok

Cikkszám 51052.050.030
EAN 8715494559614
UBB 500634402050
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.