text.skipToContent text.skipToNavigation

Lapos fejű belsőkulcsnyílású csavar ISO 14579 Rozsdamentes acél A2 70 M4X45


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 45 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 45
P 0.7
Kulcsnyílás 20

Szabványok

ISO 14579

Cikkszámok

Cikkszám 51052.040.045
EAN 8715494559225
UBB 500634400724
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.