Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
51052
51052.040.022
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
Lapos fejű belsőkulcsnyílású csavar ISO 14579 Rozsdamentes acél A2 70 M4X22
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
22 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
22
P
0.7
Kulcsnyílás
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
14579
Cikkszámok
Cikkszám
51052.040.022
EAN
8715494559072
UBB
500634400237
UNSPSC
31161605