text.skipToContent text.skipToNavigation

Lapos fejű belsőkulcsnyílású csavar ISO 14579 Rozsdamentes acél A2 70 M3X12


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 12 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Tövigmenetes L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 12
P 0.5
Kulcsnyílás 10

Szabványok

ISO 14579

Cikkszámok

Cikkszám 51052.030.012
EAN 8715494558563
UBB 500634398506
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.