Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07165
07165.060.050
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
Lapos fejű belsőkulcsnyílású csavar ISO 14579 Acél Horganyzott 8.8 M6X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
50 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
50
P
1
Kulcsnyílás
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
14579
Cikkszámok
Cikkszám
07165.060.050
EAN
8715494194082
UBB
500504704544
UNSPSC
31161605