text.skipToContent text.skipToNavigation

Lapos fejű belsőkulcsnyílású csavar ISO 14579 Acél Horganyzott 8.8 M6X35

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 35 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 35
P 1
Kulcsnyílás 30

Szabványok

ISO 14579

Cikkszámok

Cikkszám 07165.060.035
EAN 8715494194051
UBB 500504704213
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.