text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Süllyesztő fúró készlet DIN 335 C HSS CBN 6-PC


6-piece set of taper and deburring countersinkers DIN 335 type C 90° HSS

Cikkszám U6337.001.770
Csomagolás Egyéb
Süllyesztések száma 6
Márka Fabory
Tartalom (darab) 6
Darabonkénti súly (g) 526
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Egyéb
Süllyesztések száma 6
Márka Fabory
Tartalom (darab) 6
Darabonkénti súly (g) 526
Készlet tartalma Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (shank Ø 10 mm) - 20,5 mm.
Type Countersink Set

Leírás

6-piece set of taper and deburring countersinkers DIN 335 type C 90° HSS

Szabványok

DIN 335-C

Cikkszámok

Cikkszám U6337.001.770
EAN 8715494638579
UBB 500500215214
UNSPSC 20102007
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.