text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotormaró HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 3X14X3


Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Cikkszám 0T310199
Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 38
A tengely átmérője (mm) 3
Munkahossz (mm) 14
Fogazás Egyéb
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 38
A tengely átmérője (mm) 3
Munkahossz (mm) 14
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HM
Aknával Igen
Átmérő vágó (mm) 3
DIN 8032 szerinti fejforma WRC
Márka Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

Leírás

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Cikkszámok

Cikkszám 0T310199
EAN 4014855131693
UBB 500513224237
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 295654
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.