text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Red 300 x 400 x 210mm


Artikelnummer 8M854484
Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stackable Yes
Permitted net load (kg) 50
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Farbe Red
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Deckelabdeckung Nein
Werkstoff Andere
Mit Handgriff Ja
Stackable Yes
Permitted net load (kg) 50
Transparent No
With lock No
Inner width (mm) 265
Inner height (mm) 191
Outside width (mm) 300
Outside height (mm) 210
Outside depth (mm) 400
Inner depth (mm) 365
Brand La-ka-pe
Type Transport Box

Artikelnummern

Artikelnummer 8M854484
EAN 4031022050786
UBB 500583528111
UNSPSC 24102103
Hersteller Artikel Nr VTK 400/210-0 ROT
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.