text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Red 300 x 400 x 175mm


Cikkszám 0U008512
Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 45
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Nem
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 45
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 266
Belső magasság (mm) 156
Külső szélesség (mm) 300
Külső magasság (mm) 175
Külső mélység (mm) 400
Belső mélység (mm) 366
Márka La-ka-pe
Type Transport Box

Cikkszámok

Cikkszám 0U008512
EAN 4031022051004
UBB 500573858619
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz VTK 400/175-0 ROT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.