text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Gray 300 x 400 x 270mm


Cikkszám 9I563905
Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Szürke
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 50
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 264
Belső magasság (mm) 251
Külső szélesség (mm) 300
Külső magasság (mm) 270
Külső mélység (mm) 400
Belső mélység (mm) 364
Márka La-ka-pe
Type Transport Box

Cikkszámok

Cikkszám 9I563905
EAN 4031022050694
UBB 500583858294
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz VTK 400/270-0 GRAU
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.