text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe VTK Transport Box Polypropylene Blue 300 x 400 x 270mm


Cikkszám 4W176400
Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 50
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 264
Belső magasság (mm) 251
Külső szélesség (mm) 300
Külső magasság (mm) 270
Külső mélység (mm) 400
Belső mélység (mm) 364
Márka La-ka-pe
Type Transport Box

Cikkszámok

Cikkszám 4W176400
EAN 4031022050670
UBB 500582260153
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz VTK 400/270-0 BLAU
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.