text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe TK Transport Stacking Box Polypropylene Red 400 x 600 x 270mm


Cikkszám 6S318310
Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Rouge
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 50
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 352
Belső magasság (mm) 235
Külső szélesség (mm) 400
Külső magasság (mm) 270
Külső mélység (mm) 600
Belső mélység (mm) 551
Márka La-ka-pe
Type Transport Stacking Box

Cikkszámok

Cikkszám 6S318310
EAN 4031022013705
UBB 500582911839
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz TK600/270-0 ROT
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.