text.skipToContent text.skipToNavigation

La-Ka-Pe TK Transport Stacking Box Polypropylene Blue 400 x 600 x 270mm


Cikkszám 6C534247
Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Nem
Anyag Egyéb
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 50
Átlátszó Nem
Zárral Nem
Belső szélesség (mm) 352
Belső magasság (mm) 235
Külső szélesség (mm) 400
Külső magasság (mm) 270
Külső mélység (mm) 600
Belső mélység (mm) 551
Márka La-ka-pe
Type Transport Stacking Box

Cikkszámok

Cikkszám 6C534247
EAN 4031022013712
UBB 500582716808
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz TK600/270-0 BLAU
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.