text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Puller CLAMP D100MM


Cikkszám 5T870790
Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 13
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 130
Kampók száma 2
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 13
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 130
Kampók száma 2
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Rögzítési hatótávolság (mm) 100
Hidraulikus orsó Egyik sem
A kampós láb szélessége (mm) 16
A horogláb mélysége (mm) 20
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 7
Skálabeosztás Nem
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 100
Gyorsbeállítással Nem
Menetméret M12
Márka Kukko
Árucikk kód 82055980
Type Universal Two-Arm Puller

Cikkszámok

Cikkszám 5T870790
UBB 500719672312
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 44-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.