text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO lehúzó NOMINAL 3


Cikkszám 1Y987927
Kialakítás Kormánykerék-húzó
Kulcsszélesség (mm) 27
Max. húzóerő (N) 10
Menethossz (mm) 300
Kampók száma 2
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kormánykerék-húzó
Kulcsszélesség (mm) 27
Max. húzóerő (N) 10
Menethossz (mm) 300
Kampók száma 2
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Rögzítési hatótávolság (mm) 300
Hidraulikus orsó Egyik sem
Skálabeosztás Nem
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 80 - 300
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 300
Gyorsbeállítással Nem
Menetméret G 3/4 hüvelykes

Cikkszámok

Cikkszám 1Y987927
UBB 500719587197
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 18-3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.