Állítható csavarkulcs
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
3F457482
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
Kukko horgolt horgolások 1900-50 fesztávolság 50mm l=175mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3F457482
Felületvédelem
Egyéb
Tömeg
480
Hosszúság (mm)
175
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
50
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Tömeg
480
Hosszúság (mm)
175
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
50
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Model
1900
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3F457482
EAN
4021176000362
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
1900-50