Csapágylehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
7D996480
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
KUKKO Húzószerszám CLAMP D100MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7D996480
Kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
17
Max. húzóerő (N)
4.5
Menethossz (mm)
160
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
17
Max. húzóerő (N)
4.5
Menethossz (mm)
160
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Nem
Rögzítési hatótávolság (mm)
100
Hidraulikus orsó
Egyéb
A kampós láb szélessége (mm)
20
A horogláb mélysége (mm)
31
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
10
Skálabeosztás
Nem
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
0 - 90
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
90
Gyorsbeállítással
Nem
Menetméret
M14
Type
Two-Arm Puller
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7D996480
UBB
500719587502
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
20-1