text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Húzókapocs CLAMP D100MM


Cikkszám 0T305133
Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Max. húzóerő (N) 4.5
Menethossz (mm) 160
Kampók száma 2
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Max. húzóerő (N) 4.5
Menethossz (mm) 160
Kampók száma 2
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Rögzítési hatótávolság (mm) 100
Hidraulikus orsó Egyéb
A kampós láb szélessége (mm) 20
A horogláb mélysége (mm) 31
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 10
Skálabeosztás Nem
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 100 - 120
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 90
Gyorsbeállítással Nem
Menetméret M14
Márka Kukko
Type Universal Two-Arm Puller

Cikkszámok

Cikkszám 0T305133
UBB 500719587684
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 20-1+
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.