text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Húzógép NOMINAL 2


Cikkszám 7O676999
Kialakítás Kormánykerék-húzó
Kulcsszélesség (mm) 22
Max. húzóerő (N) 7
Menethossz (mm) 170
Kampók száma 2
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kormánykerék-húzó
Kulcsszélesség (mm) 22
Max. húzóerő (N) 7
Menethossz (mm) 170
Kampók száma 2
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Rögzítési hatótávolság (mm) 250
Hidraulikus orsó Egyik sem
Skálabeosztás Nem
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 60 - 200
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 200
Gyorsbeállítással Nem
Menetméret G 1/2 hüvelyk

Cikkszámok

Cikkszám 7O676999
UBB 500719587015
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 18-2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.