text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Húzógép NOMINAL 0


Cikkszám 6F149490
Kialakítás Kormánykerék-húzó
Kulcsszélesség (mm) 13
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 130
Kampók száma 2
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kormánykerék-húzó
Kulcsszélesség (mm) 13
Max. húzóerő (N) 3
Menethossz (mm) 130
Kampók száma 2
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Rögzítési hatótávolság (mm) 150
Hidraulikus orsó Egyik sem
Skálabeosztás Nem
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 50 - 110
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 110
Gyorsbeállítással Nem
Menetméret M12
Márka Kukko

Cikkszámok

Cikkszám 6F149490
UBB 500719297367
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 18-0
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.