text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Húzógép CLAMP D90MM


Cikkszám 3H349008
Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 19
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 105
Kampók száma 2
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 19
Max. húzóerő (N) 5
Menethossz (mm) 105
Kampók száma 2
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Igen
Rögzítési hatótávolság (mm) 90
Hidraulikus orsó Egyik sem
A kampós láb szélessége (mm) 22
A horogláb mélysége (mm) 22
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 8.5
Skálabeosztás Nem
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 80
Gyorsbeállítással Nem
Menetméret M18
Márka Kukko

Cikkszámok

Cikkszám 3H349008
UBB 500719589250
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 204-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.