text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Húzógép CLAMP D85MM 2.5T


Cikkszám 4H965664
Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 13
Max. húzóerő (N) 2.5
Menethossz (mm) 130
Kampók száma 2
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 13
Max. húzóerő (N) 2.5
Menethossz (mm) 130
Kampók száma 2
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Rögzítési hatótávolság (mm) 85
Hidraulikus orsó Egyik sem
A kampós láb szélessége (mm) 21
A horogláb mélysége (mm) 8.5
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 2.5
Skálabeosztás Nem
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 100
Gyorsbeállítással Igen
Menetméret M12

Cikkszámok

Cikkszám 4H965664
UBB 500719293713
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 14-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.