Csapágylehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
6U747317
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
KUKKO Húzógép CLAMP D80MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6U747317
Kialakítás
Egyéb
Max. húzóerő (N)
1
Menethossz (mm)
105
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Nem
Rögzítési hatótávolság (mm)
80
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Max. húzóerő (N)
1
Menethossz (mm)
105
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Nem
Rögzítési hatótávolság (mm)
80
Hidraulikus orsó
Egyéb
A kampós láb szélessége (mm)
11
A horogláb mélysége (mm)
18.5
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
5
Skálabeosztás
Nem
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
80
Gyorsbeállítással
Nem
Menetméret
Egyéb
Márka
Kukko
Árucikk kód
82055980
Type
Universal Two-Arm Puller
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6U747317
UBB
500719672239
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
43-3