text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Húzógép CLAMP D80MM


Cikkszám 1Y095448
Kialakítás Egyéb
Max. húzóerő (N) 1.5
Menethossz (mm) 105
Kampók száma 3
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Rögzítési hatótávolság (mm) 80
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Max. húzóerő (N) 1.5
Menethossz (mm) 105
Kampók száma 3
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Rögzítési hatótávolság (mm) 80
Hidraulikus orsó Egyéb
A kampós láb szélessége (mm) 11
A horogláb mélysége (mm) 18.5
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 5
Skálabeosztás Nem
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 80
Gyorsbeállítással Nem
Menetméret Egyéb
Márka Kukko
Type Universal Three-Arm Puller

Cikkszámok

Cikkszám 1Y095448
UBB 500719672072
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 43-13
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.