Csapágylehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
0W668142
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
KUKKO Húzógép CLAMP D70MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0W668142
Kialakítás
Egyéb
Max. húzóerő (N)
1
Menethossz (mm)
94
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
70
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Max. húzóerő (N)
1
Menethossz (mm)
94
Kampók száma
2
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
70
Hidraulikus orsó
Egyik sem
A kampós láb szélessége (mm)
18
A horogláb mélysége (mm)
20
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
5
Skálabeosztás
Nem
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
50
Gyorsbeállítással
Nem
Menetméret
M10
Type
Bearing Puller
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0W668142
UBB
500719589094
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
204-0