text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Húzógép CLAMP D200MM


Cikkszám 7X122646
Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 27
Max. húzóerő (N) 8.5
Menethossz (mm) 300
Kampók száma 2
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 27
Max. húzóerő (N) 8.5
Menethossz (mm) 300
Kampók száma 2
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Rögzítési hatótávolság (mm) 200
Hidraulikus orsó Egyéb
A kampós láb szélessége (mm) 35
A horogláb mélysége (mm) 67
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 20
Skálabeosztás Nem
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 0 - 250
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 250
Gyorsbeállítással Nem
Menetméret G 3/4 hüvelykes
Márka Kukko
Árucikk kód 82055980
Type Two-Arm Puller

Cikkszámok

Cikkszám 7X122646
UBB 500719588344
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 20-3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.