text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Húzógép CLAMP D200MM


Cikkszám 5W586488
Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 27
Max. húzóerő (N) 10
Menethossz (mm) 300
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 27
Max. húzóerő (N) 10
Menethossz (mm) 300
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Nem
Rögzítési hatótávolság (mm) 200
Hidraulikus orsó Egyik sem
A kampós láb szélessége (mm) 35
A horogláb mélysége (mm) 67
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 20
Skálabeosztás Nem
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 180 - 340
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 250
Gyorsbeállítással Nem
Menetméret G 3/4 hüvelykes
Type Universal Three-Arm Puller

Cikkszámok

Cikkszám 5W586488
UBB 500719643867
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 30-3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.