text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Húzógép CLAMP D200MM


Cikkszám 5D155149
Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 24
Max. húzóerő (N) 9.5
Menethossz (mm) 260
Kampók száma 3
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 24
Max. húzóerő (N) 9.5
Menethossz (mm) 260
Kampók száma 3
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Rögzítési hatótávolság (mm) 200
Hidraulikus orsó Egyik sem
A kampós láb szélessége (mm) 26
A horogláb mélysége (mm) 17
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 12
Skálabeosztás Nem
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 250
Gyorsbeállítással Nem
Menetméret Egyéb
Type Universal Three-Arm Puller

Cikkszámok

Cikkszám 5D155149
UBB 500719673633
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 45-4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.