text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Húzógép CLAMP D165MM


Cikkszám 5Q386367
Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 24
Max. húzóerő (N) 10
Menethossz (mm) 230
Kampók száma 3
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 24
Max. húzóerő (N) 10
Menethossz (mm) 230
Kampók száma 3
Megfordítható karok Nem
Befogó bilincs Nem
Rögzítési hatótávolság (mm) 165
Hidraulikus orsó Egyik sem
A kampós láb szélessége (mm) 20
A horogláb mélysége (mm) 35
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 28
Skálabeosztás Nem
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 200
Gyorsbeállítással Nem
Menetméret Egyéb

Cikkszámok

Cikkszám 5Q386367
UBB 500719291089
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 12-3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.