Csapágylehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
8H612923
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
KUKKO Húzógép CLAMP D160MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8H612923
Kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
19
Max. húzóerő (N)
8
Menethossz (mm)
210
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
19
Max. húzóerő (N)
8
Menethossz (mm)
210
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Nem
Befogó bilincs
Nem
Rögzítési hatótávolság (mm)
160
Hidraulikus orsó
Egyik sem
A kampós láb szélessége (mm)
20
A horogláb mélysége (mm)
32
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
12
Skálabeosztás
Nem
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
160
Gyorsbeállítással
Nem
Menetméret
M18
Márka
Kukko
Type
Universal Three-Arm Puller
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8H612923
UBB
500719673559
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
45-3