Csapágylehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
7R307585
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
KUKKO Húzógép CLAMP D150MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7R307585
Kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
22
Max. húzóerő (N)
7
Menethossz (mm)
220
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
22
Max. húzóerő (N)
7
Menethossz (mm)
220
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Befogó bilincs
Nem
Rögzítési hatótávolság (mm)
150
Hidraulikus orsó
Egyik sem
A kampós láb szélessége (mm)
24
A horogláb mélysége (mm)
40
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm)
9
Skálabeosztás
Nem
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
100 - 220
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
160
Gyorsbeállítással
Nem
Menetméret
G 1/2 hüvelyk
Márka
Kukko
Type
Universal Three-Arm Puller
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7R307585
UBB
500719643602
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
30-2