text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Húzógép CLAMP D100MM


Cikkszám 3O463416
Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Max. húzóerő (N) 6
Menethossz (mm) 135
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Max. húzóerő (N) 6
Menethossz (mm) 135
Kampók száma 3
Megfordítható karok Igen
Befogó bilincs Nem
Rögzítési hatótávolság (mm) 100
Hidraulikus orsó Egyik sem
A kampós láb szélessége (mm) 20
A horogláb mélysége (mm) 31
A kampós láb vastagsága a csúcsnál (mm) 10
Skálabeosztás Nem
Szorítószélesség (belső húzás) (mm) 70 - 180
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 120
Gyorsbeállítással Nem
Menetméret M14
Type Universal Three-Arm Puller

Cikkszámok

Cikkszám 3O463416
UBB 500719643529
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 30-10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.